Motion
85AY3000180AO

BRUSH RESEARCH MFG
85AY3000180AO

85AY3000180AO
N° D’ARTICLE MI12575959
N° MFR85AY3000180AO
Prix51.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
85AY3000180AO

85AY3000180AO
N° D’ARTICLE MI12575959
N° MFR85AY3000180AO
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
Prix51.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    3.300 po
  • Longueur de la brosse
    4.000 po
  • Diamètre du filament
    0,035 po
  • Longueur totale
    10.00 po
  • Diamètre de la tige
    0,292 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de brosse
    Spirale
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    180
  • Numéro CUP du fabricant
    843469108494
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
85AY3000180AO 85-AY 3" 180AO
  • Les brosses de la série 85AY en nylon abrasif de Brush Research sont disponibles dans des tailles de 1/8 po à 3 po de diamètre. Ces brosses d’ébarbage à trous transversaux à usage standard sont une construction à tige unique et spiralée avec des filaments de nylon remplis d’abrasifs pour fournir une action de coupe et de nettoyage supplémentaire dans une variété d’applications, y compris l’élimination des micro-ébarbures, le nettoyage interne, l’élimination des petites imperfections et la préparation de la surface. Disponible en carbure de silicium et en filament de nylon imprégné abrasif d’oxyde d’aluminium dans des grains allant de 80-600. Spécialement conçu pour les applications de trous borgnes ou de bas de pompe. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.