Motion
BNS10S10
BNS10S10
N° D’ARTICLE MI12576887
N° MFRBNS10S10
Prix23.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BNS10S10
N° D’ARTICLE MI12576887
N° MFRBNS10S10
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
Prix23.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1.0000 po
  • Diamètre du filament
    0.0100 po
  • Longueur totale
    2.5000 po
  • Diamètre de la tige
    0.250 po
  • Longueur de la garniture
    0,875 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable 302
  • Numéro CUP du fabricant
    843469136732
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Type
    Extrémité solide

Aperçu

Description du fabricant
BNS10S10 BNS-10S .0104SS BROSSE À BOUT SOLIDE
  • Les brosses à bout métallique en acier inoxydable sont idéales pour l’élimination de la rouille et de la peinture, la soudure, l’élimination du tartre et des scories, le nettoyage du carbone, le polissage des matrices, l’ébarbage et plus encore. Ces brosses sont utilisées sur les outils électriques portatifs à grande vitesse pour nettoyer efficacement et fournir une finition de surface appropriée pour une variété d’applications. Ils sont une excellente solution pour les zones encastrées et les surfaces plus petites. La brosse est dotée d’une tige en acier de 1⁄4 po pour un montage rapide dans un mandrin ou une pince d’une meuleuse à matrice électrique ou pneumatique. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté