Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre0,750 po
- Diamètre de la brosse8.000 po
- Largeur de la face0,750 po
- Diamètre du filament0,016 po
- Longueur de la garniture1.687 po
Détails
- Matériau de remplissageAcier au carbone à haute température
- Numéro CUP du fabricant843469138576
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
Aperçu
- Les meules standard à fil noué à face moyenne BTS de Brush Research sont disponibles avec des diamètres de 3 po à 8 po. Ces brosses de roue en fil de fer noué sont composées de touffes en acier au carbone tordues sur environ 2/3 de leur longueur. Cela favorise une action de coupe plus robuste. Les touffes de ces brosses à dents électriques absorbent les vibrations, ce qui aide à absorber la flexion et à réduire la fatigue des fils. Idéale lorsqu’une action de brossage plus agressive est requise. Un excellent choix pour une variété d’applications de bricolage, industrielles, de fabrication et de MRE. Fabriqués aux États-Unis.