Motion
BTS823F
BRM BTS823F, ROUE EN FIL NOUÉ DE 8 PO, 0,023 CS, TROU D'ARBRE 5/8-1/2 PO, GARNITURE 1.687 , 0,750 PO LARGEUR DU VISAGE
N° D’ARTICLE MI12577010
N° MFRBTS823F
Prix440.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BRM BTS823F, ROUE EN FIL NOUÉ DE 8 PO, 0,023 CS, TROU D'ARBRE 5/8-1/2 PO, GARNITURE 1.687 , 0,750 PO LARGEUR DU VISAGE
N° D’ARTICLE MI12577010
N° MFRBTS823F
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
Prix440.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    0,625 po; 0,500 po
  • Diamètre de la brosse
    8.000 po
  • Largeur de la face
    0,750 po
  • Diamètre du filament
    0,023 po
  • Longueur de la garniture
    1.687 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier au carbone à haute température
  • Numéro CUP du fabricant
    843469138606
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
BTS823F BTS-8 0,023 5/8-1/2 AH WI NOUÉ
  • Les meules standard à fil noué à face moyenne BTS de Brush Research sont disponibles avec des diamètres de 3 po à 8 po. Ces brosses de roue en fil de fer noué sont composées de touffes en acier au carbone tordues sur environ 2/3 de leur longueur. Cela favorise une action de coupe plus robuste. Les touffes de ces brosses à dents électriques absorbent les vibrations, ce qui aide à absorber la flexion et à réduire la fatigue des fils. Idéale lorsqu’une action de brossage plus agressive est requise. Un excellent choix pour une variété d’applications de bricolage, industrielles, de fabrication et de MRE. Fabriqués aux États-Unis.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif