Motion
BTS8S14F
BRM BTS8S14F, ROUE EN FIL NOUÉ DE 8 PO, 0,0118 ACIER INOXYDABLE, TROU D'ARBRE DE 5/8-1/2 PO, GARNITURE DE 1.687 PO, 0,750 PO LARGEUR DU VISAGE
N° D’ARTICLE MI12577014
N° MFRBTS8S14F
Prix156.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BRM BTS8S14F, ROUE EN FIL NOUÉ DE 8 PO, 0,0118 ACIER INOXYDABLE, TROU D'ARBRE DE 5/8-1/2 PO, GARNITURE DE 1.687 PO, 0,750 PO LARGEUR DU VISAGE
N° D’ARTICLE MI12577014
N° MFRBTS8S14F
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
Prix156.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    0,625 po; 0,500 po
  • Diamètre de la brosse
    8.000 po
  • Largeur de la face
    0,750 po
  • Diamètre du filament
    0,014 po
  • Longueur de la garniture
    1.687 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable 302
  • Numéro CUP du fabricant
    843469138644
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
BTS8S14F BTS-8S .014SS 5/8-1/2 NŒUD AH
  • Les meules standard à fil noué à face moyenne BTS de Brush Research sont disponibles avec des diamètres de 3 po à 8 po. Ces brosses à roues en fil métallique noué sont composées de touffes en acier inoxydable tordues d’environ 2/3 de leur longueur. Cela favorise une action de coupe plus robuste. Les touffes de ces brosses à dents électriques absorbent les vibrations, ce qui aide à absorber la flexion et à réduire la fatigue des fils. Idéale lorsqu’une action de brossage plus agressive est requise. Un excellent choix pour une variété d’applications de bricolage, industrielles, de fabrication et de MRE. Fabriqués aux États-Unis.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif