Motion
BUC314 BUC-3 0,014 5/8-11 BROSSE À COUPE AH

BRUSH RESEARCH MFG
BUC314 BUC-3 .014 5/8-11 AH CUP BRUSH

BUC314 BUC-3 0,014 5/8-11 BROSSE À COUPE AH
N° D’ARTICLE MI12577016
N° MFRBUC314 BUC-3 .014 5/8-11 AH CUP BRUSH
Prix47.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
BUC314 BUC-3 .014 5/8-11 AH CUP BRUSH

BUC314 BUC-3 0,014 5/8-11 BROSSE À COUPE AH
N° D’ARTICLE MI12577016
N° MFRBUC314 BUC-3 .014 5/8-11 AH CUP BRUSH
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
Prix47.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    3 po
  • Diamètre du filament
    0,014 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier au carbone à haute température
  • Numéro CUP du fabricant
    843469138668
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de montage
    Arborescence
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Brosses à godet

Aperçu

Description du fabricant
BUC314 BUC-3 0,014 5/8-11 BROSSE À COUPE AH

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif