Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse6 po
- Diamètre du filament0,014 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture1.375 po
Détails
- Matériau de remplissageAcier inoxydable 302
- Numéro CUP du fabricant843469138750
- Rpm max.6600 tr/min
- Type de montageArborescence
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet