Motion
BUS314 BUS-3 .014 5/8-11 BROSSE À COUPE AH

BRUSH RESEARCH MFG
BUS314 BUS-3 .014 5/8-11 AH CUP BRUSH

BUS314 BUS-3 .014 5/8-11 BROSSE À COUPE AH
N° D’ARTICLE MI12577027
N° MFRBUS314 BUS-3 .014 5/8-11 AH CUP BRUSH
Prix58.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
BUS314 BUS-3 .014 5/8-11 AH CUP BRUSH

BUS314 BUS-3 .014 5/8-11 BROSSE À COUPE AH
N° D’ARTICLE MI12577027
N° MFRBUS314 BUS-3 .014 5/8-11 AH CUP BRUSH
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
Prix58.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    3 po
  • Diamètre du filament
    0,014 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    0,875 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier au carbone à haute température
  • Numéro CUP du fabricant
    843469138781
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de montage
    Arborescence
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Brosses à godet

Aperçu

Description du fabricant
BUS314 BUS-3 .014 5/8-11 BROSSE À COUPE AH

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif