Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse4 po
- Diamètre du filament0,012 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture1.250 po
Détails
- Matériau de remplissageAcier au carbone à haute température
- Numéro CUP du fabricant843469138798
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de montageArborescence
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet