Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse4 po
- Diamètre du filament0,014 po
- Threaded Arbor Size5/8-11 po
- Longueur de la garniture1.250 po
Details
- Matériau de remplissageAcier inoxydable 302
- Numéro CUP du fabricant843469138828
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de montageArborescence
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet
Aperçu
Description du fabricant
BUS4S14 BUS-4S .014SS 5/8-11 PINCEAU À COUPE AH