Motion
BUS520 BUS-5 .020 5/8-11 BROSSE À COUPE AH

BRUSH RESEARCH MFG
BUS520 BUS-5 .020 5/8-11 AH CUP BRUSH

BUS520 BUS-5 .020 5/8-11 BROSSE À COUPE AH
N° D’ARTICLE MI12577033
N° MFRBUS520 BUS-5 .020 5/8-11 AH CUP BRUSH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
BUS520 BUS-5 .020 5/8-11 AH CUP BRUSH

BUS520 BUS-5 .020 5/8-11 BROSSE À COUPE AH
N° D’ARTICLE MI12577033
N° MFRBUS520 BUS-5 .020 5/8-11 AH CUP BRUSH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    5 po
  • Diamètre du filament
    0,020 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1.250 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier au carbone à haute température
  • Numéro CUP du fabricant
    843469138842
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de montage
    Arborescence
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Brosses à godet

Aperçu

Description du fabricant
BUS520 BUS-5 .020 5/8-11 BROSSE À COUPE AH

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif