Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse6 po
- Diamètre du filament0,014 po
- Threaded Arbor Size5/8-11 po
- Longueur de la garniture1.375 po
Details
- Matériau de remplissageAcier au carbone à haute température
- Numéro CUP du fabricant843469138859
- Rpm max.6600 tr/min
- Type de montageArborescence
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet
Aperçu
Description du fabricant
BUS614 BUS-6 .014 5/8-11 BROSSE À COUPE AH