Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse2.750 po
- Diamètre du filament0,020 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture1 po
Détails
- Matériau de remplissageAcier au carbone à haute température
- Numéro CUP du fabricant843469138880
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de montageArborescence
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet
Aperçu
Description du fabricant
BUSC320 BUSC-3 .020 5/8-11 BROSSE À COUPE AH