Motion
C11206B
BRM C11206B DIA 1-1/2 PO. ROUE DU CENTRE EN CUIVRE, 0,006 CS, 3/8 TROU ARBOR, 0,375 GARNITURE, 0,250 LARGEUR DU VISAGE
N° D’ARTICLE MI12577038
N° MFRC11206B
Prix19.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BRM C11206B DIA 1-1/2 PO. ROUE DU CENTRE EN CUIVRE, 0,006 CS, 3/8 TROU ARBOR, 0,375 GARNITURE, 0,250 LARGEUR DU VISAGE
N° D’ARTICLE MI12577038
N° MFRC11206B
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
Prix19.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    0,375 po
  • Diamètre de la brosse
    1.500 po
  • Largeur de la face
    0,250 po
  • Diamètre du filament
    0,006 po
  • Longueur de la garniture
    0,375 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier au carbone à haute température
  • Numéro CUP du fabricant
    843469138897
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
C11206B C 1-1/2 .006 3/8 CENTRE DE CUIVRE AH
  • Les brosses de roue centrale en cuivre de Brush Research sont disponibles en diamètres de 1.500”- 4.000” . Ces meules de petit diamètre sont faciles à contrôler dans les applications manuelles et ne poussent pas loin de la pièce comme le font les brosses de plus grand diamètre. Disponible dans une variété de filaments, y compris l’acier au carbone, l’acier inoxydable, le nylon, le nylon abrasif et le Tampico. Idéal pour les applications où l’ébarbage léger, le mélange des bords et la finition de surface générale sont nécessaires. Les brosses peuvent être montées/empilées ensemble en plusieurs pour obtenir une largeur de face plus large et sont conçues pour fonctionner à haute vitesse (MSFS 20,000). Les brosses de roue centrale en cuivre sont disponibles avec des trous d’arbre de 3/8 po, 1/2 po ou 5/8 po, selon le diamètre de la roue. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif