Motion
C3S10C
C 3 .0104SS 1/2 CENTRE EN CUIVRE AH
N° D’ARTICLE MI12577098
N° MFRC3S10C
Prix18.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C 3 .0104SS 1/2 CENTRE EN CUIVRE AH
N° D’ARTICLE MI12577098
N° MFRC3S10C
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
Prix18.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    0,500 po
  • Diamètre de la brosse
    3.000 po
  • Largeur de la face
    0,625 po
  • Diamètre du filament
    0,0104 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable 302
  • Numéro CUP du fabricant
    843469139511
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    843469139511

Aperçu

Description du fabricant
C3S10C C 3 0,0104SS 1/2 CENTRE EN CUIVRE AH