Motion
CN13416B
BRM CN13416B DIA 1-3/4 PO. ROUE DU CENTRE EN CUIVRE, 0,016 NYLON, TROU D'ARBRE 3/8",.500 GARNITURE,.250 LARGEUR DU VISAGE
N° D’ARTICLE MI12577133
N° MFRCN13416B
Prix12.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BRM CN13416B DIA 1-3/4 PO. ROUE DU CENTRE EN CUIVRE, 0,016 NYLON, TROU D'ARBRE 3/8",.500 GARNITURE,.250 LARGEUR DU VISAGE
N° D’ARTICLE MI12577133
N° MFRCN13416B
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
Prix12.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    0,375 po
  • Diamètre de la brosse
    1.750 po
  • Largeur de la face
    0,250 po
  • Diamètre du filament
    0,016 po
  • Longueur de la garniture
    0,500 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Nylon 6-12
  • Numéro CUP du fabricant
    843469140722
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
CN13416B CN 1-3/4 .016 3/8 AH NYLON BLANC
  • Les brosses de roue centrale en cuivre de Brush Research sont disponibles en diamètres de 1.500”- 4.000” . Ces meules de petit diamètre sont faciles à contrôler dans les applications manuelles et ne poussent pas loin de la pièce comme le font les brosses de plus grand diamètre. Disponible dans une variété de filaments, y compris l’acier au carbone, l’acier inoxydable, le nylon, le nylon abrasif et le Tampico. Idéal pour les applications où l’ébarbage léger, le mélange des bords et la finition de surface générale sont nécessaires. Les brosses peuvent être montées/empilées ensemble en plusieurs pour obtenir une largeur de face plus large et sont conçues pour fonctionner à haute vitesse (MSFS 20,000). Les brosses de roue centrale en cuivre sont disponibles avec des trous d’arbre de 3/8 po, 1/2 po ou 5/8 po, selon le diamètre de la roue. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.