Motion
CN216C
BRM CN216C DIA 2 PO. ROUE DU CENTRE EN CUIVRE, 0,016 NYLON, TROU D'ARBRE DE 1/2 PO, 0,562 GARNITURE, 0,375 LARGEUR DU VISAGE
N° D’ARTICLE MI12577144
N° MFRCN216C
Prix19.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BRM CN216C DIA 2 PO. ROUE DU CENTRE EN CUIVRE, 0,016 NYLON, TROU D'ARBRE DE 1/2 PO, 0,562 GARNITURE, 0,375 LARGEUR DU VISAGE
N° D’ARTICLE MI12577144
N° MFRCN216C
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
Prix19.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    0,500 po
  • Diamètre de la brosse
    2.000 po
  • Largeur de la face
    0,375 po
  • Diamètre du filament
    0,016 po
  • Longueur de la garniture
    0,562 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Nylon 6-12
  • Numéro CUP du fabricant
    843469140852
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
CN216C CN 2 .016 1/2 ROUE EN NYLON AH
  • Les brosses de roue centrale en cuivre de Brush Research sont disponibles en diamètres de 1.500”- 4.000” . Ces meules de petit diamètre sont faciles à contrôler dans les applications manuelles et ne poussent pas loin de la pièce comme le font les brosses de plus grand diamètre. Disponible dans une variété de filaments, y compris l’acier au carbone, l’acier inoxydable, le nylon, le nylon abrasif et le Tampico. Idéal pour les applications où l’ébarbage léger, le mélange des bords et la finition de surface générale sont nécessaires. Les brosses peuvent être montées/empilées ensemble en plusieurs pour obtenir une largeur de face plus large et sont conçues pour fonctionner à haute vitesse (MSFS 20,000). Les brosses de roue centrale en cuivre sont disponibles avec des trous d’arbre de 3/8 po, 1/2 po ou 5/8 po, selon le diamètre de la roue. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.