Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre0,500 po
- Diamètre de la brosse3.500 po
- Largeur de la face0,500 po
- Diamètre du filament0,006 po
- Longueur de la garniture1.312 po
Détails
- Matériau de remplissageNylon 6-12
- Numéro CUP du fabricant843469140913
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
Aperçu
- Les brosses de roue centrale en cuivre de Brush Research sont disponibles en diamètres de 1.500”- 4.000” . Ces meules de petit diamètre sont faciles à contrôler dans les applications manuelles et ne poussent pas loin de la pièce comme le font les brosses de plus grand diamètre. Disponible dans une variété de filaments, y compris l’acier au carbone, l’acier inoxydable, le nylon, le nylon abrasif et le Tampico. Idéal pour les applications où l’ébarbage léger, le mélange des bords et la finition de surface générale sont nécessaires. Les brosses peuvent être montées/empilées ensemble en plusieurs pour obtenir une largeur de face plus large et sont conçues pour fonctionner à haute vitesse (MSFS 20,000). Les brosses de roue centrale en cuivre sont disponibles avec des trous d’arbre de 3/8 po, 1/2 po ou 5/8 po, selon le diamètre de la roue. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.