Motion
CN416F
BRM CN416F DIA 4 PO. ROUE DU CENTRE EN CUIVRE, 0,016 NYLON, TROU D'ARBRE 5/8 PO, GARNITURE 1.437 , 0,500 LARGEUR DU VISAGE
N° D’ARTICLE MI12577161
N° MFRCN416F
Prix21.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BRM CN416F DIA 4 PO. ROUE DU CENTRE EN CUIVRE, 0,016 NYLON, TROU D'ARBRE 5/8 PO, GARNITURE 1.437 , 0,500 LARGEUR DU VISAGE
N° D’ARTICLE MI12577161
N° MFRCN416F
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
Prix21.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    0,625 po
  • Diamètre de la brosse
    4.000 po
  • Largeur de la face
    0,500 po
  • Diamètre du filament
    0,016 po
  • Longueur de la garniture
    1.437 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Nylon 6-12
  • Numéro CUP du fabricant
    843469141071
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
CN416F CN 4 .016 5/8 ROUE EN NYLON AH
  • Les brosses de roue centrale en cuivre de Brush Research sont disponibles en diamètres de 1.500”- 4.000” . Ces meules de petit diamètre sont faciles à contrôler dans les applications manuelles et ne poussent pas loin de la pièce comme le font les brosses de plus grand diamètre. Disponible dans une variété de filaments, y compris l’acier au carbone, l’acier inoxydable, le nylon, le nylon abrasif et le Tampico. Idéal pour les applications où l’ébarbage léger, le mélange des bords et la finition de surface générale sont nécessaires. Les brosses peuvent être montées/empilées ensemble en plusieurs pour obtenir une largeur de face plus large et sont conçues pour fonctionner à haute vitesse (MSFS 20,000). Les brosses de roue centrale en cuivre sont disponibles avec des trous d’arbre de 3/8 po, 1/2 po ou 5/8 po, selon le diamètre de la roue. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.