Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre0,500 po
- Diamètre de la brosse2.000 po
- Largeur de la face0,375 po
- Longueur de la garniture0,562 po
Détails
- Matériau de remplissageTampico
- Numéro CUP du fabricant843469141125
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
Aperçu
- Les roues tampico CT2 de Brush Research sont disponibles à partir d'un diamètre de 2” . Les brosses pour roues Tampico sont une solution idéale pour polir le chrome et les surfaces décoratives. Le filament Tampico provient de la plante de cactus cultivée en Amérique du Nord. La fibre des pinceaux Tampico est résistante aux huiles et à la chaleur. Il est souvent utilisé en combinaison avec un composé de polissage ou un bâton abrasif de type graisseur. Livré avec un arbre de 1/2 po. Fabriqué aux États-Unis.