Motion
CT212
BRM DIA. CT212 2-1/2 PO ROUE CENTRALE EN CUIVRE, TAMPICO, TROU D'ARBRE DE 1/2 PO,.812 GARNITURE, 0,375 LARGEUR DU VISAGE
N° D’ARTICLE MI12577164
N° MFRCT212
Prix18.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BRM DIA. CT212 2-1/2 PO ROUE CENTRALE EN CUIVRE, TAMPICO, TROU D'ARBRE DE 1/2 PO,.812 GARNITURE, 0,375 LARGEUR DU VISAGE
N° D’ARTICLE MI12577164
N° MFRCT212
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
Prix18.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    0,500 po
  • Diamètre de la brosse
    2.500 po
  • Largeur de la face
    0,375 po
  • Longueur de la garniture
    0,812 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Tampico
  • Numéro CUP du fabricant
    843469141132
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
CT212 CT 2-1/2 PO 1/2 PO AH ROUE TAMPICO
  • Les roues tampico CT212 de Brush Research sont disponibles à partir d'un diamètre de 2.500” . Les brosses pour roues Tampico sont une solution idéale pour polir le chrome et les surfaces décoratives. Le filament Tampico provient de la plante de cactus cultivée en Amérique du Nord. La fibre des pinceaux Tampico est résistante aux huiles et à la chaleur. Il est souvent utilisé en combinaison avec un composé de polissage ou un bâton abrasif de type graisseur. Livré avec un arbre de 1/2 po. Fabriqué aux États-Unis.