Motion
CT3
Brosse de roue - 3.0000 po Diam, 0,375 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI12577165
N° MFRCT3
Prix16.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 3.0000 po Diam, 0,375 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI12577165
N° MFRCT3
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
Votre prix16.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    0,500 po
  • Taille de l’arbre
    1/2 po
  • Diamètre de la brosse
    3.000 po
  • Diamètre
    3.0000 po
  • Largeur de la face
    0,375 po
  • Longueur de la garniture
    1.062 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Tampico
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Tampico
  • Numéro CUP du fabricant
    843469141149
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    843469141149

Aperçu

Description du fabricant
CT3 CT 3 PO 1/2 PO AH ROUE TAMPICO
  • Les roues tampico CT3 de Brush Research sont disponibles à partir d'un diamètre de 3” . Les brosses pour roues Tampico sont une solution idéale pour polir le chrome et les surfaces décoratives. Le filament Tampico provient de la plante de cactus cultivée en Amérique du Nord. La fibre des pinceaux Tampico est résistante aux huiles et à la chaleur. Il est souvent utilisé en combinaison avec un composé de polissage ou un bâton abrasif de type graisseur. Livré avec un arbre de 1/2 po. Fabriqué aux États-Unis.