Motion
CW612022120SC

BRUSH RESEARCH MFG
CW612022120SC

BROSSE POUR MEULE ABRASIVE BRM CW612022120SC NAMPOWER, DIAMÈTRE DE 6 PO, 120SC, TROU D'ARBRE DE 2 PO, LONGUEUR DE GARNITURE DE 1.5 PO
N° D’ARTICLE MI12577170
N° MFRCW612022120SC
Prix186.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
CW612022120SC

BROSSE POUR MEULE ABRASIVE BRM CW612022120SC NAMPOWER, DIAMÈTRE DE 6 PO, 120SC, TROU D'ARBRE DE 2 PO, LONGUEUR DE GARNITURE DE 1.5 PO
N° D’ARTICLE MI12577170
N° MFRCW612022120SC
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
Prix186.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2.000 po
  • Diamètre de la brosse
    6.000 po
  • Largeur de la face
    0,500 po
  • Diamètre du filament
    0,040 po
  • Longueur de la garniture
    1.500 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro CUP du fabricant
    843469141194
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
CW612022120SC CW-6 022/120SC 1/2F 2 AH C
  • Les brosses à moyeu en composite NamPower de Brush Research sont des outils de brossage en nylon abrasif pour l’ébavurage à la machine et à main levée, la finition de surface et le rayonnage des bords. Ces brosses à roues radiales sûres et fiables sont dotées de noyaux moulés qui permettent une densité de filament plus élevée, ce qui se traduit par une meilleure performance de la brosse. Leur construction unique et équilibrée place plus de pointes de coupe au point d’attaque. Comme solution de rechange plus sûre aux meules métalliques et avec un avantage de performance par rapport aux brosses abrasives non tissées, les brosses de meule à moyeu composite NamPower sont utilisées dans la production de lames de turbine, d’engrenages en acier, de pièces de machine, de coupures d’extrusion et de finition d’arbre.