Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre2.000 po
- Diamètre de la brosse6.000 po
- Largeur de la face0,500 po
- Diamètre du filament0,022 po
- Longueur de la garniture1.500 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain320
- Numéro CUP du fabricant843469141224
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
Aperçu
- Les brosses à moyeu en composite NamPower de Brush Research sont des outils de brossage en nylon abrasif pour l’ébavurage à la machine et à main levée, la finition de surface et le rayonnage des bords. Ces brosses à roues radiales sûres et fiables sont dotées de noyaux moulés qui permettent une densité de filament plus élevée, ce qui se traduit par une meilleure performance de la brosse. Leur construction unique et équilibrée place plus de pointes de coupe au point d’attaque. Comme solution de rechange plus sûre aux meules métalliques et avec un avantage de performance par rapport aux brosses abrasives non tissées, les brosses de meule à moyeu composite NamPower sont utilisées dans la production de lames de turbine, d’engrenages en acier, de pièces de machine, de coupures d’extrusion et de finition d’arbre.