Motion
CY112500SC
MEULE CENTRALE EN CUIVRE ABRASIF EN NYLON BRM CY112500SC , 1.5 PO DIA., 500SC, 0,375 PO TROU ARBOR, 0,375 PO GARNITURE
N° D’ARTICLE MI12577197
N° MFRCY112500SC
Prix16.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEULE CENTRALE EN CUIVRE ABRASIF EN NYLON BRM CY112500SC , 1.5 PO DIA., 500SC, 0,375 PO TROU ARBOR, 0,375 PO GARNITURE
N° D’ARTICLE MI12577197
N° MFRCY112500SC
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
Prix16.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    0,375 po
  • Diamètre de la brosse
    1.500 po
  • Largeur de la face
    0,312 po
  • Diamètre du filament
    0,018 po
  • Longueur de la garniture
    0,375 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    500
  • Numéro CUP du fabricant
    843469141552
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
CY112500SC CY 1-1/2 500SC 3/8 AH ABRASIV
  • Les brosses de roue centrales en nylon abrasif Brush Research sont offertes en diamètres de 1 po à -4” po. Ces pinceaux à roues sont excellents pour l’ébarbage léger, le mélange des bords et la finition générale de surface. Les brosses à roue en nylon abrasif sont plus sûres, sans bavures de poils, non oxydantes, fonctionnent plus rapidement, ne se chargent pas et offrent une excellente alternative aux brosses à filament en acier traditionnelles. Ils peuvent être montés en groupe et offerts dans une variété de tailles de trous d’arbre. Disponible en carbure de silicium et en filament de nylon imprégné abrasif d’oxyde d’aluminium dans des grains allant de 80-500. Fièrement fabriqué aux États-Unis.