Motion
DW200X10X600

BRUSH RESEARCH MFG
DW200X10X600

BROSSE POUR MEULE DIAMANTÉE NAMPOWER BRM DW200X10X600 , DIAMÈTRE DE 200mm , GRAIN 600 , TROU D'ARBRE DE 3.25 PO, GARNITURE DE 30mm
N° D’ARTICLE MI12577303
N° MFRDW200X10X600
Prix1,271.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
DW200X10X600

BROSSE POUR MEULE DIAMANTÉE NAMPOWER BRM DW200X10X600 , DIAMÈTRE DE 200mm , GRAIN 600 , TROU D'ARBRE DE 3.25 PO, GARNITURE DE 30mm
N° D’ARTICLE MI12577303
N° MFRDW200X10X600
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
Prix1,271.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    3.250 po
  • Diamètre de la brosse
    7.870 po
  • Largeur de la face
    0,394 po
  • Diamètre du filament
    0,012 po
  • Longueur de la garniture
    1.181 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    600
  • Numéro CUP du fabricant
    843469142757
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
DW200X10X600 MEULE DIAMANTÉE 200MM OD X 10
  • Les brosses à moyeu en composite NamPower de Brush Research sont des outils de brossage en nylon abrasif pour l’ébavurage à la machine et à main levée, la finition de surface et le rayonnage des bords. Ces brosses à roues radiales sûres et fiables sont dotées de noyaux moulés qui permettent une densité de filament plus élevée, ce qui se traduit par une meilleure performance de la brosse. Leur construction unique et équilibrée place plus de pointes de coupe au point d’attaque. Comme solution de rechange plus sûre aux meules métalliques et avec un avantage de performance par rapport aux brosses abrasives non tissées, les brosses de meule à moyeu composite NamPower sont utilisées dans la production de lames de turbine, d’engrenages en acier, de pièces de machine, de coupures d’extrusion et de finition d’arbre. Les brosses de roue à filament diamanté sont utilisées pour produire un rayon de bord sur les inserts d’outil de coupe et pour polir le relief de cannelure sur les perceuses et les broyeurs d’extrémité.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif