Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre2.000 po
- Diamètre de la brosse10.000 po
- Largeur de la face1.375 po
- Diamètre du filament0,016 po
- Longueur de la garniture2.250 po
Détails
- Matériau de remplissageAcier au carbone à haute température
- Numéro CUP du fabricant843469158321
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
Aperçu
- Les meules standard à fil torsadé et à face large TW de Brush Research sont disponibles en 8” et 10”diameters. Il s’agit d’une version à revêtement plus large de nos roues standard à fils torsadés et à nœuds et composée de touffes en acier au carbone tordues sur environ 2/3 de leur longueur. Cela favorise une action de coupe plus robuste. Les touffes de ces brosses à dents électriques absorbent les vibrations, ce qui aide à absorber la flexion et à réduire la fatigue des fils. Idéale lorsqu’une action de brossage plus agressive est requise. Un excellent choix pour une variété d’applications de bricolage, industrielles, de fabrication et de MRE. Fabriqués aux États-Unis.