Motion
TW812
BRM DIA. TW812 8 PO BROSSE À ROUE NOUÉE, 0,0118 CS, TROU D'ARBRE DE 2 PO, GARNITURE 1.750 , LARGEUR DE FACE 1.125
N° D’ARTICLE MI12577310
N° MFRTW812
Prix344.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BRM DIA. TW812 8 PO BROSSE À ROUE NOUÉE, 0,0118 CS, TROU D'ARBRE DE 2 PO, GARNITURE 1.750 , LARGEUR DE FACE 1.125
N° D’ARTICLE MI12577310
N° MFRTW812
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
Prix344.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2.000 po
  • Diamètre de la brosse
    8.000 po
  • Largeur de la face
    1.125 po
  • Diamètre du filament
    0,0118 po
  • Longueur de la garniture
    1.750 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier au carbone à haute température
  • Numéro CUP du fabricant
    843469158338
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
TW812 TW-8 0,0118 2 ROUE EN FIL NOUÉ AH
  • Les meules standard à fil torsadé et à face large TW de Brush Research sont disponibles en 8” et 10”diameters. Il s’agit d’une version à revêtement plus large de nos roues standard à fils torsadés et à nœuds et composée de touffes en acier au carbone tordues sur environ 2/3 de leur longueur. Cela favorise une action de coupe plus robuste. Les touffes de ces brosses à dents électriques absorbent les vibrations, ce qui aide à absorber la flexion et à réduire la fatigue des fils. Idéale lorsqu’une action de brossage plus agressive est requise. Un excellent choix pour une variété d’applications de bricolage, industrielles, de fabrication et de MRE. Fabriqués aux États-Unis.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif