Spécifications
Dimensions
- Longueur4.29 po
Détails
- Type de batterieAucun
- Interfaces de communicationEthernet/PoE
- Résolution d'affichageAucun
- Caractéristiques et avantages• Se connecte à des systèmes de surveillance, tels que NVR, etc. • Compatible avec plusieurs protocoles d’interface • Partage de fichiers FTP et prise en charge des courriels SMTP • Traçage des points centraux, des points chauds et des points froids • Jusqu’à 16 points/16 lignes/16 zones d’analyse de la température • Mesure de température élevée • Réglages du seuil d’alarme • 1 entrée d’alarme et 2 sorties d’alarme • Bouton de réinitialisation à distance et de réinitialisation de l’appareil • Prise en charge de l’alimentation par Ethernet • Diffusion en continu haute définition visible et infrarouge • Diffusion de données radiométrique • Structure petite et compacte
- Champ de vision56° x 42 °
- Résolution IR256 x 192
- Numéro de catalogue du fabricantICI-APEX200
- Plage de température de fonctionnement-10 °C à 50 °C
- Plage de température-20 °C à 550 °C
- Sensibilité thermiqueSupérieur à (40 mK) 0.04 °C à 30 °C
Aperçu
- Se connecte à des systèmes de surveillance, comme NVR, etc.
- Compatible avec plusieurs protocoles d’interface
- Partage de fichiers FTP et prise en charge du courrier électronique SMTP
- Suivi des points centraux, des points chauds et des points froids
- Jusqu’à 16 points/16 lignes/16 zones d’analyse de température
- Mesure de température élevée
- Réglages du seuil d’alarme
- 1 entrée d’alarme et 2 sorties d’alarme
- Bouton de réinitialisation à distance et de réinitialisation de l’appareil
- Prise en charge de l’alimentation par Ethernet
- Diffusion en continu haute définition visible et infrarouge
- Diffusion de données radiométriques
- Structure compacte et petite
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Caractéristiques de la série P ICI FMX 640Caractéristiques de la série P ICI FMX 640
Voir la documentation
Caractéristiques de la série P ICI FMX 320Caractéristiques de la série P ICI FMX 320
Voir la documentation
Technologie UV de la caméra ICI CoronaTechnologie UV de la caméra ICI Corona
Voir la documentation
Matrice des produits industriels ICIMatrice des produits industriels ICI
Voir la documentation