Spécifications
Détails
- Matériau du contenantPlastique
- Type de contenantSac
- Comprend(1) Sac facile à ouvrir, (1) garrot Windlass, (1) garrot élastique de secours, (1) tampon de gaze hémostatique qui coagule le sang, 4 po x4 po, (1) bandage israélien, (2) scellements de poitrine sans prise d’air, (1) couverture de sauvetage/choc aluminisée (1) pansement de tampon de traumatologie, 5 po x9 po, (4) gants d’examen protecteurs en nitrile, (1) cisailles de bandage, (1) temps de garrotinier à noter, (1) ligne directrice d’utilisation du produit de contrôle des saignements