Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1811 po, 30 mm
- Diamètre intérieur30 mm
- Valeur P maximale210 N/mm2;30000 psi
- Diamètre extérieur40 mm
- Longueur totale30 mm
- Épaisseur0.1969 po, 5 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; charge élevée; sans entretien; conforme à la norme RoHS; sans plomb; résistant à la corrosion
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementPTFE
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionPlaie à filaments de qualité MLG pour les applications plus légères
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale210 N/mm2, 30000 psi
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieMLG
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon