Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1811 po, 30 mm
- Diamètre intérieur30 mm
- Valeur P maximale210 N/mm2;30000 psi
- Diamètre extérieur35 mm
- Longueur totale90 mm
- Épaisseur0.0984 po, 2.50 mm
Details
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Conforme à la norme RoHS; sans entretien; résistant à la corrosion; grande capacité de charge
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementPTFE
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement autolubrifiant en composite renforcé de fibres MLG
- Tolérance du diamètre intérieur+0.020/+0.095 mm;+0.0008/+0.0037 po
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale210 N/mm2, 30000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0.045/+0.095 mm;+0.0018/+0.0037 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieMLG
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
Aperçu
Description du fabricant
304090MLG FILAMENT LUSTRÉ - LES DEUX