Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.3780 po, 35 mm
- Bride Diamètre50 mm
- Diamètre extérieur de la bride50 mm;1.9685 po
- Épaisseur de la bride5 mm;0.1969 po
- Diamètre intérieur35 mm
- Valeur P maximale20 MPa;2900.75 psi
- Extérieur Diamètre45 mm
- Global Longueur25 mm
- Épaisseur globale5 mm
- Épaisseur0.1969 po, 5 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; imprégné d’huile; sans entretien; conforme à la norme RoHS; sans plomb
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Type de douilleBride
- DescriptionRoulement à bride GGB-BP25 à base de bronze, 35mm DI x 45mm DE x 25mm Longueur
- Groupe et classeBronze fritté
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Spécification du matérielGGB-BP25
- Pression maximale20 MPa, 2900.75 psi
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-5 à 90 °C, 23 à 194 °F
- Tolérance du diamètre extérieurs8
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Conformité RoHsOui
- SérieGGB-BP25
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- TypeBride
- Type de roulementManchon à bride