Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.2500 po, 82.55 mm
- Diamètre intérieur3.2500 po
- Valeur P maximale20000 psi;140 N/mm2
- Diamètre extérieur3.4375 po
- Longueur totale3.7500 po
- Taille d’arbre recommandée3.2500 po, 82.55 mm
- Épaisseur0.0929 po, 2.36 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; sans entretien; endos en acier; doublé en PTFE; construction à paroi mince
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionRoulement de manchon en polymère métallique autolubrifiant de la série DU
- Revêtement de finitionPlaqué en étain
- Groupe et classeDoublure en PTFE remplie
- Tolérance de longueur±0.010 po;±0.254 mm
- MatérielComposite métal-polymère
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)50000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-200 à 280 °C, -328 à 536 °F
- Tolérance du diamètre extérieur3 4372/3.4358 po;87 3049/87.2693 mm
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsNon
- SérieDU
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
Aperçu
Description du fabricant
52DU60 POLYMÈRE MÉTALLIQUE - IMPERIA