Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.1654 po, 55 mm
- Diamètre intérieur55 mm
- Valeur P maximale415 N/mm2;60000 psi
- Diamètre extérieur60 mm
- Longueur totale45 mm
- Épaisseur0.0984 po, 2.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesCharge élevée; autolubrifiant; conforme à la norme RoHS; sans entretien; résistant à la corrosion; sans plomb
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionCoussinet cylindrique lisse en composite renforcé de fibres autolubrifiant HSG à charge élevée
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale415 N/mm2, 60000 psi
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur60 090/60.040 mm;2 3657/2.3638 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieHSG
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesAS9100D/EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à la norme RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementBague cylindrique