Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.1654 po, 55 mm
- Diamètre intérieur55 mm
- Valeur P maximale210 N/mm2;30000 psi
- Diamètre extérieur63 mm
- Longueur totale60 mm
- Taille d’arbre recommandée2.1654 po, 55 mm
- Épaisseur0.1575 po, 4 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; charge élevée; sans entretien; résistant à la corrosion; conforme à la norme RoHS
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX, diamètre intérieur de 55 mm x diamètre extérieur de 63 mm x longueur de 60 mm
- Pression maximale210 N/mm2, 30000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur63 115/630.065 mm
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-MAX
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon