Motion
606550HSG

GGB BEARINGS
606550HSG

Alésage de 3.7500 po, longueur de 3.1250 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12695618
N° MFR606550HSG
Prix38.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
606550HSG

Alésage de 3.7500 po, longueur de 3.1250 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12695618
N° MFR606550HSG
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
Prix38.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.7500 po, 95.25 mm
  • Diamètre intérieur
    3.7500 po
  • Valeur P maximale
    415 N/mm2;60000 psi
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Longueur totale
    3.1250 po
  • Taille d’arbre recommandée
    3.7500 po
  • Épaisseur
    0.1250 po, 3.18 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant à charge élevée; Conforme à la norme RoHS; sans entretien; résistant à la corrosion; haute résistance; résistance à la contamination; résistance aux chocs; résistance aux mauvais alignements
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Coussinet cylindrique lisse composite renforcé de fibres haute résistance HSG
  • Groupe et classe
    Composite renforcé de fibres
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    415 N/mm2, 60000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    40 0055/40.0035 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    HSG
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
606550HSG FILAMENT LUSTRÉ - HSG