Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.7500 po, 95.25 mm
- Diamètre intérieur3.7500 po
- Valeur P maximale210 N/mm2;30000 psi
- Diamètre extérieur4.0000 po
- Longueur totale4.0625 po
- Taille d’arbre recommandée3.7474 à 3.7490 po
- Épaisseur0.1250 po, 3.18 mm
Détails
- Détails supplémentairesCharge élevée; auto-lubrifiante; excellente résistance aux chocs et aux désalignements; excellente résistance à la contamination; très bonnes propriétés de friction et d’usure; bonne résistance aux produits chimiques; conforme à la norme RoHS; sans entretien; sans plomb; sans graisse
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionCoussinet cylindrique simple en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale210 N/mm2, 30000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur40 0035/40.0055 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-MAX
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon