Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.7500 po, 95.25 mm
- Diamètre intérieur3.7500 po
- Valeur P maximale415 MPa;60000 psi
- Diamètre extérieur4.0000 po
- Longueur totale127 mm
- Épaisseur0.1250 po, 3.18 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant à charge élevée; Conforme à la norme RoHS; sans entretien; résistant à la corrosion; haute résistance; résistant aux chocs
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement autolubrifiant en composite renforcé de fibres haute résistance HSG
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale415 MPa, 60000 psi
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur40 0035/40.0055 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieHSG
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesAS9100D, EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à la norme RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon