Motion
607030HSG

GGB BEARINGS
607030HSG

Alésage de 60 mm, longueur de 30 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695632
N° MFR607030HSG
Prix29.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
607030HSG

Alésage de 60 mm, longueur de 30 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695632
N° MFR607030HSG
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
Prix29.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.3622 po, 60 mm
  • Diamètre intérieur
    60 mm
  • Valeur P maximale
    415 N/mm2;60000 psi
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Épaisseur
    0.1969 po, 5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Charge élevée; autolubrifiante; résistante à la corrosion; sans entretien; conforme à la norme RoHS
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement en composite renforcé de fibres haute résistance HSG, diamètre intérieur 60mm x diamètre extérieur 70mm x longueur 30mm
  • Groupe et classe
    Composite renforcé de fibres
  • Matériel
    Composite renforcé de fibres
  • Pression maximale
    415 N/mm2, 60000 psi
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    70 115/70.065 mm;2 7604/2.7585 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    HSG
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
607030HSG FILAMENT LUSTRÉ - HSG