Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.3622 po, 60 mm
- Diamètre intérieur60 mm
- Valeur P maximale20 MPa;2900.75 psi
- Extérieur Diamètre70 mm
- Global Longueur60 mm
- Épaisseur0.1969 po, 5 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Sans entretien; Conforme à la norme RoHS; Sans plomb
- Matériau de supportBronze fritté
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Matériau de la bagueBronze fritté
- DescriptionRoulement à manchon métrique 60mm DI
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Spécification du matérielGGB-BP25
- Pression maximale20 MPa, 2900.75 psi
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-5 à 90 °C, 23 à 194 °F
- Tolérance du diamètre extérieurs7
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Conformité RoHsOui
- SérieGGB-BP25
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesAS9100D/EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001
- TypeManchon
- Type de roulementManchon