Motion
607070GM

GGB BEARINGS
607070GM

Alésage de 60 mm, longueur de 70 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695650
N° MFR607070GM
Prix62.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
607070GM

Alésage de 60 mm, longueur de 70 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695650
N° MFR607070GM
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
Prix62.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.3622 po, 60 mm
  • Diamètre intérieur
    60 mm
  • Valeur P maximale
    210 N/mm^2;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Longueur totale
    70 mm
  • Épaisseur
    0.1969 po, 5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; charge élevée; sans entretien; conforme à la norme RoHS; résistant à la corrosion; capacité de fonctionnement à sec
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX, diamètre intérieur 60mm x diamètre extérieur 70mm x longueur 70mm
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    210 MPa, 30000 psi
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    70 115/70.065 mm
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
607070GM FILAMENT WOUND - GAR-