Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.7500 po, 95.25 mm
- Diamètre intérieur3.7500 po
- Valeur P maximale20000 psi;140 N/mm2
- Diamètre extérieur3.9375 po
- Longueur totale4.0000 po
- Taille d’arbre recommandée3.7500 po
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; sans entretien; endos en acier; composite métal-polymère
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionRoulement de manchon en polymère métallique autolubrifiant DU, 3-3/4 po de diamètre x 4 po de longueur
- Revêtement de finitionPlaqué en étain
- Tolérance de longueur±0.010 po
- Numéro de catalogue du fabricant60DU64
- MatérielComposite métal-polymère
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-200 à 280 °C, -328 à 536 °F
- Tolérance du diamètre extérieur3 9372/3.9358 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsNon
- SérieDU
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon