Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Valeur P maximale140 MPa
- Diamètre extérieur70 mm
- Longueur totale30 mm
- Épaisseur2.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesMétal-polymère; auto-lubrifiant; sans plomb; sans entretien; conforme à la norme RoHS
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionDP4 Cylindrical Bush 65mm DI x 70mm OD x 30mm Longueur
- Revêtement de finitionPlaqué en étain
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-200 à +280 °C
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieDP4
- Normes respectéesConforme à la norme ISO 3547, RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon