Motion
657030GF-S

GGB BEARINGS
657030GF-S

Alésage de 65 mm, longueur de 50 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695696
N° MFR657030GF-S
Prix17.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
657030GF-S

Alésage de 65 mm, longueur de 50 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695696
N° MFR657030GF-S
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
Prix17.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5591 po, 65 mm
  • Diamètre intérieur
    65 mm
  • Valeur P maximale
    210 N/mm^2;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Épaisseur
    0.1969 po, 5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; Conforme à la norme RoHS; sans entretien; résistant à la corrosion; charge élevée; sans plomb
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Coussinet cylindrique simple en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
  • Matériel
    Composite renforcé de fibres
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    75 115/750.065 mm
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    AS9100D, EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Type
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
657030GF-S FILAMENT WOUND - GA