Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5591 po, 65 mm
- Diamètre intérieur65 mm
- Valeur P maximale140 N/mm^2;20305 psi
- Diamètre extérieur70 mm
- Longueur totale70 mm
- Épaisseur0.0984 po, 2.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesMétal-polymère; autolubrifiant; sans plomb; conforme à la norme RoHS; sans entretien; résistant aux convulsions; dimensionnellement stable
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementPTFE
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionDP4 Cylindrical Bush 65mm DI x 70mm OD x 70mm Longueur
- Revêtement de finitionPlaqué en étain
- MatérielComposite métal-polymère
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-200 à +280 °C, -328 à +536 °F
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieDP4
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectées2002/95/EC, 2002/96/EC, EVL 2000/53/EC, ISO 3547, RoHS
- TypeManchon