Motion
657560GM

GGB BEARINGS
657560GM

Alésage de 65 mm, longueur de 50 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695714
N° MFR657560GM
Prix60.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
657560GM

Alésage de 65 mm, longueur de 50 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695714
N° MFR657560GM
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
Prix60.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5591 po, 65 mm
  • Diamètre intérieur
    65 mm
  • Valeur P maximale
    210 N/mm^2;30457.92 psi
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Épaisseur
    0.1969 po, 5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; charge élevée; conforme à la norme RoHS; sans entretien; résistant à la corrosion
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Coussinet en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
  • Pression maximale
    210 MPa, 30457.92 psi
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    75 115/750.065 mm;2 9573/2.9553 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
657560GM FILAMENT WOUND - GAR-

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon