Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.7559 po, 70 mm
- Diamètre intérieur70 mm
- Valeur P maximale415 N/mm2;60000 psi
- Diamètre extérieur75 mm
- Longueur totale100 mm
- Épaisseur0.0984 po, 2.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Conforme à la norme RoHS; sans entretien; résistant à la corrosion; charge élevée
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement lisse autolubrifiant en composite renforcé de fibres haute résistance HSG
- Pression maximale415 N/mm2, 60000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur750 065/750.030 mm
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieHSG
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesAS9100D/EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à la norme RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon