Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.7559 po, 70 mm
- Diamètre intérieur70 mm
- Valeur P maximale210 N/mm^2;30457.9 psi
- Diamètre extérieur75 mm
- Longueur totale40 mm
- Épaisseur0.0984 po, 2.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Conforme à la norme RoHS; sans entretien; résistant à la corrosion; grande capacité de charge
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionBague cylindrique lisse composite renforcé de fibres MLG, 70mm DI x 75mm DE x 40mm Longueur
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale210 MPa, 30457.9 psi
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur750 065/750.000 mm
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieMLG
- TypeManchon