Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.7559 po, 70 mm
- Diamètre intérieur70 mm
- Valeur P maximale140 N/mm2;20000 psi
- Diamètre extérieur75 mm
- Longueur totale65 mm
- Épaisseur0.0984 po, 2.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesRenforcé de fibres;charge élevée;autolubrifiant;sans graisse; sans plomb; conforme à la norme RoHS; sans entretien; résistance élevée à l’usure; excellente résistance à la contamination
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement autolubrifiant en composite renforcé de fibres GAR-FIL
- Tolérance du diamètre intérieur+0.145/+0.245 mm;+0.0057/+0.0096 po
- MatérielComposite renforcé de fibres
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)35000
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 205 °C, -320 à 400 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0.115/+0.065 mm;+0.0045/+0.0026 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-FIL
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon